text.skipToContent text.skipToNavigation

Établi PW 700 l.1500xP700xH840 mm hêtre Multiplex gris clair, RAL 7035 gris KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN


Bâti robuste avec profilé en U. Tiroirs en tôle d’acier avec fermeture centralisée. Vernis résistant cuit au four. Capacité de charge totale 1 000 kg. Tiroirs à extraction simple extractibles à 90 %, capacité de charge de 100 kg. Dimensions intérieures des tiroirs l 459 x P 459 mm. Plateau multipli en hêtre multicouche, 40 mm d’épaisseur. Livraison à l’état monté

Numéro d'article 5Y601380
Largeur 1500
Profondeur 700
Pliant Non
Montage mural Non
Hauteur (mm) 840 - 840
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1500
Profondeur 700
Pliant Non
Montage mural Non
Hauteur (mm) 840 - 840
Avec caisse à tiroirs Oui
Épaisseur du plan de travail (mm) 40
Sur roues Non
Matériau du plan de travail Contreplaqué
Nombre de tiroirs 4
Réglable en hauteur Non
Avec frein Non
Marque Klw-lutz betriebseinrichtungen
Type Workbench

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y601380
EAN 4051152194051
UBB 500582644794
UNSPSC 56111902
N° Article du fabricant WNS515N-1500M40-E7031 7035/701
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.