text.skipToContent text.skipToNavigation

Établi PW 700 l.1000xP620xH805 mm hêtre Multiplex gris clair, RAL 7035 bleu KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN


Mobile. Construction robuste en tubes d’acier carrés 40 x 40 x 2 mm. Vernis résistant cuit au four. Capacité de charge totale 350 kg. Tiroirs avec fermeture centralisée et extractibles à 90 %, capacité de charge de 100 kg. Dimensions intérieures des tiroirs l 459 x P 459 mm. 2 tablettes de rangement. Plateau multipli en hêtre multicouche, 20 mm d’épaisseur. 2 roulettes fixes et 2 pivotantes, dont une avec blocage, Ø de la roue 125 mm. Livraison à l’état monté

Numéro d'article 6A502514
Largeur 1000
Profondeur 620
Pliant Non
Montage mural Non
Hauteur (mm) 840 - 840
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1000
Profondeur 620
Pliant Non
Montage mural Non
Hauteur (mm) 840 - 840
Avec caisse à tiroirs Oui
Épaisseur du plan de travail (mm) 40
Sur roues Oui
Matériau du plan de travail Contreplaqué
Nombre de tiroirs 6
Réglable en hauteur Non
Avec frein Oui
Marque Klw-lutz betriebseinrichtungen
Type Workbench

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A502514
EAN 4051152576024
UBB 500582654769
UNSPSC 56111902
N° Article du fabricant WNS822N-1000M20-E1901 7035/501
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.