text.skipToContent text.skipToNavigation

Établi PLUS 2.0 S Extérieur L1150xP500xH1015mm Tiroir 13 30kg 500kg PROMAT


avec 13 tiroirs - poignée - sur roulements à billes, tiroirs coulissant sur rails télescopiques à 100 % d'extension avec chacun un tapis antidérapant - fermeture automatique des tiroirs - tiroirs inscriptibles - surface de rangement robuste composée d'un panneau MDF de 25 mm d'épaisseur - jeu de séparateurs pour 4 tiroirs inclus dans la livraison - avec

Emballé par 1

La description

avec 13 tiroirs - poignée - sur roulements à billes, tiroirs coulissant sur rails télescopiques à 100 % d'extension avec chacun un tapis antidérapant - fermeture automatique des tiroirs - tiroirs inscriptibles - surface de rangement robuste composée d'un panneau MDF de 25 mm d'épaisseur - jeu de séparateurs pour 4 tiroirs inclus dans la livraison - avec verrouillage central (un seul tiroir ouvert à la fois) - verrouillable au moyen d'une serrure à cylindre intégrée avec 4 clés - tiroirs en PVC de haute qualité - portes coulissantes en acier inoxydable. roulettes Ø 127 mm - 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec blocage - système de parois perforées des deux côtés (9 x 9 mm) - pour une installation facile d'accessoires - 2 supports de boîtes avec perforation pour tournevis (inclus dans la livraison) - porte-bouteilles continu, protection latérale des bords Dimensions hors tout monté avec poignée et roues (L x P x H) 1090 x 500 x 1055 mm Dimensions du corps uniquement (L x P x H) 1042 x 459 x 885 mm Dimensions intérieures des tiroirs (L x P x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, Dimensions intérieures des tiroirs (L x P x H) 3 x 290 x 398 x 75 mm, 3 x 290 x 398 x 154 mm Les tiroirs étroits ne sont pas compatibles avec le système modulaire PROMAT Capacité de charge par tiroir 30 kg / charge statique totale 500 kg

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A766755
EAN 4015448928782
UBB 500729848134
UNSPSC 27110000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.