Construction robuste en tôle d’acier thermolaqué. Plateau multipli en hêtre de 25 mm. Tiroirs à extraction totale à 100 %, capacité de charge 100 kg. Dimensions intérieures tiroirs l 450 x P 600 mm. Barre-poignée en aluminium intérieure avec bande d’inscription. Blocage d’extraction individuel et fermeture centralisée. 1 porte avec tablette. 4 roulettes pivotantes de Ø 125 mm, dont 2 avec blocage. Poignée coulissante. Capacité de charge totale 500 kg