text.skipToContent text.skipToNavigation

Établi l.1200xP600xH840 mm 5 tiroirs


Avec placard inférieur. Construction robuste en tôle d’acier, jusqu’à 1 mm d’épaisseur. Revêtement poudre anti-rayures. Cadre : Argent effet martelé. Tiroirs/porte : Anthracite. Pieds à hauteur réglable pour la compensation des irrégularités du sol. Plateau de travail en placage de hêtre véritable de 40 mm , résistant aux salissures et avec vernis lavable. Tiroirs avec roulettes de guidage pour un coulissement confortable et un fonctionnement durablement silencieux, blocage d’extraction inclus, capacité de charge 20 kg. 5 tiroirs (H. 12 cm). 1 porte avec serrure à cylindre de sécurité et clé de rechange

Numéro d'article 1V547461
Largeur 1200
Profondeur 600
Pliant Non
Montage mural Non
Hauteur (mm) 840 - 840
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1200
Profondeur 600
Pliant Non
Montage mural Non
Hauteur (mm) 840 - 840
Avec caisse à tiroirs Oui
Épaisseur du plan de travail (mm) 40
Sur roues Non
Matériau du plan de travail Autre
Nombre de tiroirs 5
Réglable en hauteur Non
Avec frein Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V547461
EAN 4005568190404
UBB 500581259446
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant 19040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.