text.skipToContent text.skipToNavigation

Établi l.1200xP540xH880 mm hêtre Multiplex gris clair/gris anthracite 5 tiroirs


Mobile. Construction robuste en tôle d’acier thermolaqué. Plateau multipli en hêtre de 25 mm. Tiroirs à extraction totale à 100 %, capacité de charge 50 kg. Dimensions intérieures des tiroirs : l 450 x P 400 mm. Barre-poignée en aluminium intérieure avec bande d’inscription. Blocage d’extraction individuel et fermeture centralisée. 4 roulettes pivotantes de Ø 125 mm, dont 2 avec blocage. Poignée coulissante. Capacité de charge totale 400 kg

Numéro d'article 6W610774
Largeur 1200
Profondeur 540
Pliant Non
Montage mural Non
Hauteur (mm) 880 - 880
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1200
Profondeur 540
Pliant Non
Montage mural Non
Hauteur (mm) 880 - 880
Avec caisse à tiroirs Oui
Épaisseur du plan de travail (mm) 25
Sur roues Oui
Matériau du plan de travail Contreplaqué
Nombre de tiroirs 5
Réglable en hauteur Non
Avec frein Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W610774
EAN 4054773011981
UBB 500582968938
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant 04.512.05 7035/7016
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.