text.skipToContent text.skipToNavigation

Établi gris anthracite, RAL 7016 l1500xH859xP750 mm Hêtre multiplex 40 mm 3 BEDRUNKA+HIRTH


Plateau de travail. Plateau multipli collé en hêtre multicouche de 40 mm d’épaisseur, imprégné d’huile de lin raffinée Corps / châssis d’établi. Construction robuste en tôle d’acier. Socle en tubes carrés soudés 40 x 40 x 2 mm, autoporteur. Les pieds à régulation de niveau garantissent une bonne stabilité. Capacité de charge totale 1 000 kg Tiroirs. Glissières de tiroir coulissant aisément pour un confort maximal. Tiroirs à extraction totale à 100 %, capacité de charge 100 kg , dimensions intérieures des tiroirs l 600 x P 600 mm. Les poignées-baguettes aluminium intérieures réduisent le risque de blessures par accrochage. Marquage optimal grâce aux bandes d’inscription pourvues de capots transparents. Les portes et les tiroirs peuvent être verrouillés par une serrure à cylindre Vernis. Tous les établis sont livrés avec un revêtement poudre (vernis structuré) résistant de haute qualité

Numéro d'article 4S016847
Largeur 1500
Profondeur 750
Pliant Non
Montage mural Non
Hauteur (mm) 859 - 859
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1500
Profondeur 750
Pliant Non
Montage mural Non
Hauteur (mm) 859 - 859
Avec caisse à tiroirs Oui
Épaisseur du plan de travail (mm) 40
Sur roues Non
Matériau du plan de travail Contreplaqué
Nombre de tiroirs 3
Réglable en hauteur Non
Avec frein Non
Marque Bedrunka+hirth
Type Workbench

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S016847
EAN 4050413086470
UBB 500582205547
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant 03.15.17VA 7035/7016
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.