text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Coffre à outils B1500-L


Cinq tiroirs, extensibles jusqu'à 505 mm, divisibles individuellement, livraison avec séparations longitudinales et transversales, Tiroirs amovibles, Capacité de charge par tiroir 40 kg, Espace ouvert pour le stockage, sécurisé par un volet métallique robuste, Verrouillage séparé des tiroirs et du volet par des serrures à cylindre, Avec protection des t

Numéro d'article G2002.661.805
Largeur 2000
Hauteur 900
Profondeur 875
Verrouillable Oui
Poids 166
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 2000
Hauteur 900
Profondeur 875
Verrouillable Oui
Poids 166
Pliant Non
Montage mural Non
Matériau Acier
Hauteur (mm) ['900.000', '900.000']
Avec caisse à tiroirs Oui
Épaisseur du plan de travail (mm) 40
Sur roues Non
Nombre de tiroirs 5
Réglable en hauteur Non
Avec frein Non
Marque Gedore

La description

Cinq tiroirs, extensibles jusqu'à 505 mm, divisibles individuellement, livraison avec séparations longitudinales et transversales, Tiroirs amovibles, Capacité de charge par tiroir 40 kg, Espace ouvert pour le stockage, sécurisé par un volet métallique robuste, Verrouillage séparé des tiroirs et du volet par des serrures à cylindre, Avec protection des talons, Capacité de charge totale 2000 kg, Dimensions : H 900 x L 2000 x P 875 mm, En bleu GEDORE, Panneau arrière avec perforation carrée 10 x 38 mm pour fixer des crochets et des outils, Volet en tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, Gris GEDORE, Tiroirs établi : Verrouillage central séparé des tiroirs et du volet avec serrures à cylindre, 5 tiroirs larges (L 480 x P 550 mm) avec extension partielle (505 mm), amovibles, Rails de guidage sur roulement à billes, Peut être équipé individuellement de séparations longitudinales et transversales (à commander séparément), Capacité de charge par tiroir 40 kg, Capacité de charge totale (établi) 2000 kg, La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE garantit un fonctionnement, une manœuvrabilité et un maintien de la voie sans problème, même en cas de charge maximale, Assortiment de crochets de 85 pièces No. 1500 HS 23, Accessoires : Options : Peut être équipé de modules d'outils GEDORE (1500 ES/1500 CT), Autres combinaisons de tiroirs sur demande, Livraison sans outils ni accessoires.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2002.661.805
EAN 4010886661802
UBB 203240000646
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 6618050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.