text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Équipement de soudage TIG PROTIG 201 AC/DC HF FV avec accessoires 10 - 200 A GYS


Propriétés et domaine d’utilisation : Idéal pour les travaux de réparation et de remise en état sur l’aluminium, l’acier, l’acier inoxydable et le cuivre · Pour toutes les électrodes rutiles, en acier inoxydable, en fonte et électrodes baguette basiques · Technologie PFC · Avec clavier à membrane et affichage numérique · PROTEC 400 : Protection contre les surtensions jusqu’à 400 V. Le poste à souder est protégé pour une utilisation avec des groupes électrogènes. Alimentation électrique 230 V (variation de la tension du réseau +/- 15 %) · Équipé d’une régulation secondaire pour une stabilisation supplémentaire de l’arc électrique · Fonctions Pulse et Easy Pulse · 5 espaces mémoire pour préférences de réglage

Numéro d'article 5S257329
Poids 18500
Température de fonctionnement (°C) 40 - 40
Tension de raccordement (V) 230
Capacité de charge max. à 60% (électrode) (A) 95
Courant de soudage (TIG) (A) 10 - 200
Emballé par 1

Spécifications

Poids 18500
Température de fonctionnement (°C) 40 - 40
Tension de raccordement (V) 230
Capacité de charge max. à 60% (électrode) (A) 95
Courant de soudage (TIG) (A) 10 - 200
Marque Gys

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S257329
EAN 3154020063945
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 1000152790
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.