text.skipToContent text.skipToNavigation

Électrode en tungstène LYMOX LUX® - LYMOX d. 3,2 mm longueur 175 mm rose-gris LITTY


4 % d’oxyde · Utilisable en courant continu (DC), en courant alternatif (AC), pour le soudage automatisé et le soudage manuel · Taille en diamant de 28° Fabriqué en Allemagne · Aucun risque pour la santé grâce à l’absence de thorium radioactif · Longue durée de vie et grande capacité d’allumage · Longueur : 175 mm

Numéro d'article 2U403808
Type de courant CA/CC
Diamètre de l'alésage 3.2
Longueur (mm) 175
Type d’enrobage Autre
Marque Litty
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Type de courant CA/CC
Diamètre de l'alésage 3.2
Longueur (mm) 175
Type d’enrobage Autre
Marque Litty

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U403808
EAN 4033164133211
UBB 500581577805
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 1000152672
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.