text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M36X3,00


Numéro d'article
Diamètre
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M36
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

d-D M36
m 29
P 3
s 55

Normes

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 51160.360.300
EAN 8715494274968
UBB 500512297192
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.