text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal lourd ASME ≈B18.2.4.6M Acier inoxydable (Inox) ASTM A194M Gr.8T M16


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe Gr.8T
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM A194M
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Classe Gr.8T
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM A194M
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 40.5
Info
  • Surplats dérogent à la norme ASME B18.2.4.6M et sont conformes à la norme DIN 934. Selon la disponibilité, les écrous peuvent être fournis avec des surplats plus grands selon ASME B18.2.4.6M.

Dimensions

d-D M16
F 24
H 16
P 2

Normes

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Numéros d'articles

Numéro d'article 22376.160.001
EAN 8715492922847
UBB 500635542037
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.