text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal lourd ASME ≈B18.2.4.6M Acier ASTM A194M Galvanisé à chaud Gr.7 surcote

Numero articolo
Marque Fabory
Classe Gr.7
Matière Acier
Matière technique ASTM A194M
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique

Specifiche

Marque Fabory
Classe Gr.7
Matière Acier
Matière technique ASTM A194M
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Surplats dérogent à la norme ASME B18.2.4.6M et sont conformes à la norme DIN 934. Selon la disponibilité, les écrous peuvent être fournis avec des surplats plus grands selon ASME B18.2.4.6M.surcote

Standard

ASTM A194M

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.