Nedtrain Oud
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
Écrous hexagonaux
01560
01560.180.001
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
Écrou hexagonal filetage surcôte DIN 934 Acier Galvanisé à chaud |8| M18
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
|8|
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M18
Classe
|8|
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
Les écrous galvanisés à chaud en surcote sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6AZ et s'accouplent avec des pièces à filetage extérieur (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6g avant revêtement.
Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.surcôte
Dimensions
d-D
M18
m
15
P
2.5
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Numéros d'articles
Numéro d'article
01560.180.001
EAN
8715492413260
UBB
950355024346
UNSPSC
31161727