55089
55089.100.001
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
Écrou hexagonal DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A5 (1.4571) M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A5 (1.4571)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Acier inoxydable stabilisé 1.4571 est essentiellement un type d'acier inoxydable A4 standard avec du titane.
L'ajout de titane est fait pour réduire le risque de corrosion intergranulaire (CI) après soudage.
1.4571 est principalement utilisé dans les constructions inaccessibles et les constructions avec une exposition modérée au chlorure et au dioxyde de soufre.
En raison de sa teneur en titane, il ne peut pas être poli brillant.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A5 (1.4571)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Acier inoxydable stabilisé 1.4571 est essentiellement un type d'acier inoxydable A4 standard avec du titane.
L'ajout de titane est fait pour réduire le risque de corrosion intergranulaire (CI) après soudage.
1.4571 est principalement utilisé dans les constructions inaccessibles et les constructions avec une exposition modérée au chlorure et au dioxyde de soufre.
En raison de sa teneur en titane, il ne peut pas être poli brillant.
Dimensions
d-D
M10
m
8
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Numéros d'articles
Numéro d'article
55089.100.001
EAN
8715494473248
UBB
500616630066