Écrous hexagonaux
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
Écrous
Écrous hexagonaux
51082
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
Écrou hexagonal DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A2 COMBIFLON 70
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
FABORY
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Revêtement
COMBIFLON
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
FABORY
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Revêtement
COMBIFLON
Filetage
Filetage métrique
Info
Caracéristiques du Combiflon:
C'est un film de revêtement sec de couleur argentée réduisant sur le grippage.
Le Combiflon nivelle les coefficient de frottement et en réduit la valeur moyenne.
Pour les assemblages vissés, un seul élément (vis ou écrou) doit être traité avec le Combiflon.
Réduit la corrosion par contact.
Normes
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401