text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal borgne, type haut, décolleté DIN 1587 Acier inoxydable (Inox) A4 50 decolleté M6


Numéro d'article
Diamètre
Marque FABORY
Classe 50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Marque FABORY
Classe 50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info decolleté

Dimensions

d-D M6
dk (max.) 9.5
h 12
m (max.) 5
P 1
s 10
Epaisseur de la paroi t 8

Normes

NEN 1618
DIN 1587

Numéros d'articles

Numéro d'article 55402.060.001
EAN 8715494635981
UBB 500634650385
UNSPSC 31161705

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.