text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M30X1,50


Numéro d'article
Diamètre
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread

Dimensions

d-D M30
m 15
P 1.5
s 46

Normes

NEN 2334-B
NF E25-453
DIN 439-2
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55092.300.150
EAN 8715494135269
UBB 500571426013
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.