FOCAL MEDITECH B.V.
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
Écrous bas
55092
55092.080.100
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
Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A4 040 M8X1,00
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
d-D
M8
m
4
P
1
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
439-2
NF
E25-453
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
Numéros d'articles
Numéro d'article
55092.080.100
EAN
8715492332974
UBB
950355570249
UNSPSC
31161727