FOCAL MEDITECH B.V.
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
Écrous bas
55092
55092.140.150
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
Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A4 040 M14X1,50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
d-D
M14
m
7
P
1.5
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8675
DIN
439-2
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
55092.140.150
EAN
8715492333025
UBB
950355570579
UNSPSC
31161727