text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A4 040 M24X2,00


Numéro d'article
Diamètre
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread

Dimensions

d-D M24
m 12
P 2
s 36

Normes

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 55092.240.200
EAN 8715492333087
UBB 950355841012
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.