text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M22X2,00


Numéro d'article
Diamètre
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M22
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Dimensions

d-D M22
m 11
P 2
s 32

Normes

NF E25-453
NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51092.220.200
EAN 8715494139557
UBB 500571314714
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.