FOCAL MEDITECH B.V.
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
Écrous bas
51092
51092.160.150
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
Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M16X1,50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Dimensions
d-D
M16
m
8
P
1.5
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-453
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51092.160.150
EAN
8715492268211
UBB
950355569431
UNSPSC
31161727