Nedtrain Oud
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
Écrous
Écrous bas
11070
11070.520.150
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
Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier Brut 04 M52X1,50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
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
M52
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
d-D
M52
m
26
P
1.5
s
80
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
DIN
439-2
NF
E25-453
NEN
2334-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
11070.520.150
EAN
8715492569165
UBB
950355715042
UNSPSC
31161727