text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF, filetage à gauche DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M27X2,00 (LH)


Numéro d'article
Diamètre
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Gauche (LH)
Filetage Metric fine thread
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M27
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Gauche (LH)
Filetage Metric fine thread
Info Pas à Gauche

Dimensions

d-D M27
m 13.5
P 2
s 41

Normes

NEN 2334-B
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 8675

Numéros d'articles

Numéro d'article 51166.270.200
EAN 8715492274281
UBB 951355082730
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.