Écrous bas
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
Écrous bas
11074
11074.480.300
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
Écrou hexagonal bas MF, filetage à gauche DIN 439 2 Acier Brut 04 M48X3,00 (LH)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Gauche (LH)
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
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
M48
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Gauche (LH)
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Pas à Gauche
Dimensions
d-D
M48
m
24
P
3
s
75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NEN
2334-B
DIN
439-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
11074.480.300
EAN
8715492569493
UBB
950355717774
UNSPSC
31161727