Nedtrain Oud
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
Écrous
Écrous bas
11074
11074.450.300
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
Écrou hexagonal bas MF, filetage à gauche DIN 439 2 Acier Brut 04 M45X3,00 (LH)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Gauche (LH)
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
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
M45
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Gauche (LH)
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Pas à Gauche
Dimensions
d-D
M45
m
22.5
P
3
s
70
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-453
NEN
2334-B
ISO
8675
Numéros d'articles
Numéro d'article
11074.450.300
EAN
8715492569479
UBB
950355717519
UNSPSC
31161727