text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF, filetage à gauche DIN 439 2 Acier Brut 04 M42X1,50 (LH)


Numéro d'article
Diamètre
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Gauche (LH)
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M42
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Gauche (LH)
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info Pas à Gauche

Dimensions

d-D M42
m 21
P 1.5
s 65

Normes

NF E25-453
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
DIN 439-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 11074.420.150
EAN 8715492569455
UBB 950355717360
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.