Nedtrain Oud
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
Écrous bas
11074
11074.360.150
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
Écrou hexagonal bas MF, filetage à gauche DIN 439 2 Acier Brut 04 M36X1,50 (LH)
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Gauche (LH)
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M36
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Gauche (LH)
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Pas à Gauche
Dimensions
d-D
M36
m
18
P
1.5
s
55
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NEN
2334-B
ISO
8675
Numéros d'articles
Numéro d'article
11074.360.150
EAN
8715492569417
UBB
950355717022
UNSPSC
31161727