text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas filetage surcoté DIN 439 2 Acier Galvanisé à chaud 04 M14

Numéro d'article
Diamètre
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique

Spécifications

Diamètre M14
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Les écrous galvanisés à chaud en surcote sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6AZ et s'accouplent avec des pièces à filetage extérieur (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6g avant revêtement.
  • Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.surcote

Dimensions

d-D M14
m 7
P 2
s 22

Normes

ISO 4035
NF E25-405-1
NEN 2334-B
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M

Numéros d'articles

Numéro d'article 01580.140.001
EAN 8715492413499
UBB 950355026168
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.