Nedtrain Oud
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
Écrous bas
51093
51093.120.001
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
Écrou hexagonal bas filetage à gauche DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A2 035 Pas à Gauche M12 (LH)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Gauche (LH)
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Gauche (LH)
Filetage
Filetage métrique
Info
Pas à Gauche
Dimensions
d-D
M12
m
6
P
1.75
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
439-2
NEN
2334-B
ISO
4035
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51093.120.001
EAN
8715492268358
UBB
951355074166
UNSPSC
31161727