Nedtrain Oud
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
Écrous bas
55166
55166.200.150
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
Écrou hexagonal bas filetage à gauche, MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A4 035 M20X1,50 (LH)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Gauche (LH)
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Gauche (LH)
Filetage
Metric fine thread
Info
Pas à Gauche
Dimensions
d-D
M20
m
10
P
1.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8675
NEN
2334-B
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
55166.200.150
EAN
8715494555753
UBB
500634461379
UNSPSC
31161727