bestelling ngq xxl
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
Écrous bas
55090
55090.120.001
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
Écrou hexagonal bas DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A4 035 M12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M12
m
6
P
1.75
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4035
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
55090.120.001
EAN
8715492332875
UBB
950355234978
UNSPSC
31161727