text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada torneada UNF ASME B18.2.2 Aço de corte Zincado 04 1-14G


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Fine
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1 Inch-14G
Marca Fabory
Classe 040
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Fine
Fios por polegada 14
Peso por peça (g) 75
Código pautal 7318160

Dimensões

F 1.5
H (max.) 0.575

Padrões

ASME B18.2.2

Números do artigo

Referência 11860.256.001
EAN 8715492574695
UBB 950355101631
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.