Écrous de sécurité
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
Écrous
Écrous de sécurité
12492
12492.080.001
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
Écrou hexagonal autofreiné tout métal DIN 6925 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, avec lubrifiant 8 M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
FABORY
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Marque
FABORY
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
h
8
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7042
DIN
6925
Numéros d'articles
Numéro d'article
12492.080.001
EAN
8717077311916
UBB
500650973836
UNSPSC
31162400