MAVE B.V.
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
Écrous de sécurité
51729
51729.200.001
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
Écrou hexagonal autofreiné avec anneau non-métallique, Metalform DIN 985 Acier inoxydable (Inox) A2 METALFORM M20
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
METALFORM
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Revêtement
METALFORM
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques aux METALFORM:
Est un lubrifiant sec et invisible, qui élimine presque entièrement le grippage du filet en acier inoxydable.
De plus, le coëfficient de friction est réduit jusqu'à un niveau normal et plus constant.
Dans une combinaison vis/écrou, il suffit de traiter uniquement l'écrou avec METALFORM.
Si nécessaire, METALFORM peut être enlevé après montage avec un simple dissolvant, de façon que l'application dans l'industrie alimentaire ne pose pas de problème.
Dimensions
d-D
M20
h
20
P
2.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-412
ISO
≈10511
DIN
985
Numéros d'articles
Numéro d'article
51729.200.001
EAN
8715492307552
UBB
950355977154
UNSPSC
31161727