My Favorites
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
Écrous à embase
51119
51119.050.001
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
Écrou hexagonal autofreiné à embase crantée DIN ≈6923 Acier inoxydable (Inox) A2 M5
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
Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase crantée:
Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Comportant une excellente denture de blocage.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase crantée:
Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Comportant une excellente denture de blocage.
Dimensions
d-D
M5
dc (max.)
11.8
m (max.)
5
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-406
ISO
≈4161
DIN
≈6923
Numéros d'articles
Numéro d'article
51119.050.001
EAN
8715494103725
UBB
500571679215
UNSPSC
31161727