My Favorites
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
Écrous à embase
11610
11610.040.001
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
Écrou hexagonal autofreiné à embase crantée DIN ≈6923 Acier Electro zingué 8 M4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase crantée:
Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Comportant une excellente denture de blocage.
Dimensions
d-D
M4
dc (max.)
9.6
m (max.)
4.5
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6923
NF
≈E25-406
ISO
≈4161
Numéros d'articles
Numéro d'article
11610.040.001
EAN
8715492573896
UBB
951355016902
UNSPSC
31161727