Écrous à embase
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
Écrous à embase
11609
11609.120.001
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
Écrou hexagonal autofreiné à embase crantée DIN ≈6923 Acier Brut 8 M12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase crantée:
Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Comportant une excellente denture de blocage.
Dimensions
d-D
M12
dc (max.)
26
m (max.)
12
P
1.75
s
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6923
ISO
≈4161
NF
≈E25-406
Numéros d'articles
Numéro d'article
11609.120.001
EAN
8715492573872
UBB
951355063847
UNSPSC
31161727