text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné à embase à anneau non-métallique DIN 6926 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5


Numéro d'article
Diamètre
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M5
dc (max.) 11.8
h (max.) 7.1
P 0.8
s 8

Normes

DIN 6926
ISO 7043

Numéros d'articles

Numéro d'article 51738.050.001
EAN 8715494598132
UBB 500633292189
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.