MAVE B.V.
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
Écrous de sécurité
51728
51728.060.001
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
Écrou hexagonal autofreiné à anneau non-métallique, Metalform, emballage gros DIN 985 Acier inoxydable (Inox) A2 METALFORM M6
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
METALFORM
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Revêtement
METALFORM
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques aux METALFORM:
Est un lubrifiant sec et invisible, qui élimine presque entièrement le grippage du filet en acier inoxydable.
De plus, le coëfficient de friction est réduit jusqu'à un niveau normal et plus constant.
Dans une combinaison vis/écrou, il suffit de traiter uniquement l'écrou avec METALFORM.
Si nécessaire, METALFORM peut être enlevé après montage avec un simple dissolvant, de façon que l'application dans l'industrie alimentaire ne pose pas de problème.grand conditionnement
Dimensions
d-D
M6
h
6
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-412
DIN
985
ISO
≈10511
Numéros d'articles
Numéro d'article
51728.060.001
EAN
8715492307453
UBB
951355036215
UNSPSC
31161727