Écrous de sécurité
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
Écrous de sécurité
13100
13100.140.001
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
Écrou hexagonal autofreiné, tout métal type H100-ESN Acier Electro zingué 8 M14
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
H100-ESN
Info
Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux autofreinés acier type H100-ESN:
Ces écrous peuvent être utilisés avec des boulons de classe de qualité 8.8 ou inférieure.
Résistent à des températures variant de -50 °C à +300 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
Dimensions
d-D
M14
m
14
P
2
s
21
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
13100.140.001
EAN
8715492581358
UBB
950355141082
UNSPSC
31161727