text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné, tout métal type H100-ESN Acier Electro zingué 8 M5


Numéro d'article
Diamètre
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. H100-ESN
Info Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux autofreinés acier type H100-ESN:
  • Ces écrous peuvent être utilisés avec des boulons de classe de qualité 8.8 ou inférieure.
  • Résistent à des températures variant de -50 °C à +300 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Dimensions

d-D M5
m 5
P 0.8
s 8

Numéros d'articles

Numéro d'article 13100.050.001
EAN 8715492581297
UBB 950355140415
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.