Écrous hexagonaux 1,5xd DIN 6330B
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
82362AMF
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
Écrou hexagonal 1,5D DIN 6330 B 82362
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
82362AMF
Modèle
Écrou
Système à vis
Externe hexagonal
Hauteur
9
Largeur de clé (mm)
10
Classe de qualité
10 (Stahl)
Type de filetage
Métrique
Matériau
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Écrou
Système à vis
Externe hexagonal
Hauteur
9
Largeur de clé (mm)
10
Classe de qualité
10 (Stahl)
Type de filetage
Métrique
Matériau
Acier
Dimension du filetage métrique
6
Poids par pièce (g)
5
Code des marchandises
7318169290
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6330-B
NEN
2307
Numéros d'articles
Numéro d'article
82362AMF
EAN
4020772082369
UBB
500617926497
UNSPSC
31161727
N° Article du fabricant
82362
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande