text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à embase DIN 6923 Acier Electro zingué passivé jaune 8 M6


Numéro d'article
Diamètre
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Info Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase:
  • Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
  • L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
  • L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.

Dimensions

d-D M6
dc (max.) 14.2
m (max.) 6
P 1
s 10

Normes

ISO 4161
DIN 6923
NF E25-406

Numéros d'articles

Numéro d'article 11595.060.001
EAN 8715492573681
UBB 950355783685
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.