Écrous à embase
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
Écrous à embase
11590
11590.160.001
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
Écrou hexagonal à embase DIN 6923 Acier Electro zingué 8 M16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase:
Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Dimensions
d-D
M16
dc (max.)
34.5
m (max.)
16
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-406
DIN
6923
ISO
4161
Numéros d'articles
Numéro d'article
11590.160.001
EAN
8715492573612
UBB
950355637410
UNSPSC
31161727