HERBO BVBA
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
Écrous à embase
11598
11598.200.001
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
Écrou hexagonal à embase DIN 6923 Acier Electro zingué 10 M20
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
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Classe
10
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase:
Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Dimensions
d-D
M20
dc (max.)
42.8
m (max.)
20
P
2.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6923
NF
E25-406
ISO
4161
Numéros d'articles
Numéro d'article
11598.200.001
EAN
8715492573810
UBB
950355637253
UNSPSC
31161727