text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à embase DIN 6923 Acier Electro zingué 10 M16


Numéro d'article
Diamètre
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase:
  • Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
  • L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
  • L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.

Dimensions

d-D M16
dc (max.) 34.5
m (max.) 16
P 2
s 24

Normes

NF E25-406
DIN 6923
ISO 4161

Numéros d'articles

Numéro d'article 11598.160.001
EAN 8715492573803
UBB 950355637170
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.