DIN 935
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
Écrous à créneaux
12020
12020.420.150
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
Écrou hexagonal à créneaux MF DIN 935-1 Acier Brut 4 M42X1,50 (≠DIN)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
4
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M42
Classe
4
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Dimensions
d-D
M42
m
46
n
9
Nombre encoches
8
P
1.5
s
65
Goup. élast. spir. DIN 94
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
729
DIN
935-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
12020.420.150
EAN
8715492575852
UBB
950355632791
UNSPSC
31161707