DIN 935
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
Écrous à créneaux
55220
55220.270.001
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
Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier inoxydable (Inox) A4 M27
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M27
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Dimensions
d-D
M27
m
30
n
5.5
Nombre encoches
6
P
3
s
41
Goup. élast. spir. DIN 94
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
935-1
NEN
729
Numéros d'articles
Numéro d'article
55220.270.001
EAN
8715492337665
UBB
950355798790
UNSPSC
31161707